- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- smc aw30-03bgのおすすめ人気ランキング
smc aw30-03bgのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新36件の「smc aw30-03bg」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「smc エアー レギュレーター」、「エアー2点セット」、「smc aw30-02bg」などの商品も取り扱っております。
管接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
30
ねじの種類
(-) Rc
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。
オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)
アルミ合金
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
ドレン排出
NOタイプ
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
材質(フタ)
ポリアセタール
圧力計接続口径
Rc1/8
ろ過度(μm)
5
フィルタドレン貯留量(mL)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
取扱説明書
(0.4MB)
ケース
ケースガード付・亜鉛合金ケース
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ
20
使用流体
空気
取付
ブラケット付
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
フロート式オートドレン
オートドレンなし
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85(出口側)
ねじの種類
Rc
オートドレン仕様
セミオートドレン
圧力計
圧力計付
材質(本体)
アルミ合金
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
材質(フタ)
ポリアセタール
圧力計接続口径
Rc1/8
ろ過度(μm)
5
フィルタドレン貯留量(mL)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
取扱説明書
ケース
ケースガード付・亜鉛合金ケース
エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化
ろ過度(μm)
5
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
ボディサイズ
30
ねじ
Rc
管接続口径
3/8
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
フロート式オートドレン
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体
圧縮空気
ろ過度(μm)
5
ボディサイズ
30
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
フロート式オートドレン
オートドレンなし
エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式
ブラケット付
使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
ろ過精度(μm)
5
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
設定圧力単位
MPa
圧力計
圧力計付
ボディサイズ
30
ねじの種類
Rc
単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
ボディサイズ
30
オートドレン仕様
オートドレンなし